曜日別特売
19-950-2131 ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン) 38502235

代表画像

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番684-0980注文コード38502235品番19-950-2131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番684-0980材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69接続【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【2】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする