曜日別特売
19-950-2210 ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ CEJN(セイン) 38503030

代表画像

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジxNPTオネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-1422注文コード38503030品番19-950-2210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1422材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69接続【1】NPT 1/8 オネジ /推奨締付トルク: 23Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする