曜日別特売
BRWN3212 BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション 38503166

BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法J(mm)4.4
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)38(g7)
内容量1個注文コード38503166品番BRWN3212
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(Φmm)12寸法B(Φmm)32(H7)寸法C(Φmm)60寸法D(Φmm)38(g7)寸法E(mm)10寸法F(mm)30寸法G(Φmm)8寸法H(mm)8寸法J(mm)4.4寸法K(mm)M5×0.8(下穴4.3)寸法L(Φmm)46質量(g)300使用ベアリング6201ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする