イマオコーポレーション
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法J(mm)
5.4
4.4
5.4
6.5
8.6
寸法H(mm)
9.5
8
9.5
11
14
寸法D(Φmm)
38(g7)
32(g7)
36(g7)
34(g7)
38(g7)
42(g7)
50(g7)
54(g7)
60(g7)
62(g7)
70(g7)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503175
品番
BRWN3215
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
15
寸法B(Φmm)
32(H7)
寸法C(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
38(g7)
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
30
寸法G(Φmm)
10
寸法H(mm)
9.5
寸法J(mm)
5.4
寸法K(mm)
M6×1(下穴5.2)
寸法L(Φmm)
48
質量(g)
340
使用ベアリング
6002ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方