曜日別特売
BRWN6230 BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション 38503245

BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法J(mm)8.6
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)70(g7)
内容量1個注文コード38503245品番BRWN6230
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
寸法A(Φmm)30寸法B(Φmm)62(H7)寸法C(Φmm)105寸法D(Φmm)70(g7)寸法E(mm)16寸法F(mm)50寸法G(Φmm)13寸法H(mm)14寸法J(mm)8.6寸法K(mm)M10×1.5(下穴8.5)寸法L(Φmm)88質量(g)1430使用ベアリング6206ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする