イマオコーポレーション
BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法J(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
M5×0.8(下穴4.3)
M6×1(下穴5.2)
M8×1.25(下穴6.8)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法H(mm)
4.4
4.4
5.4
6.5
8.6
寸法D(Φmm)
22
22
24
26
28
29
36
40
41
45
48
55
寸法A(Φmm)
10
10
12
15
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503254
品番
BRSN2610
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,841
販売価格(税別)
¥
3,492
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
26(H7)
寸法C(Φmm)
55
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
13
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
4.4
寸法J(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法K(Φmm)
40
質量(g)
210
使用ベアリング
6000ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方