イマオコーポレーション
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法J(mm)
8.6
4.4
5.4
6.5
8.6
寸法H(mm)
14
8
9.5
11
14
寸法D(Φmm)
62(g7)
32(g7)
36(g7)
34(g7)
38(g7)
42(g7)
50(g7)
54(g7)
60(g7)
62(g7)
70(g7)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503717
品番
BSWN5530
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
55(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
62(g7)
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
40
寸法G(Φmm)
13
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
8.6
寸法K(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法L(Φmm)
80
寸法M(Φmm)
75
質量(g)
960
使用ベアリング
6006ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方