曜日別特売
19-950-2415 低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 38503775

メイン画像

低圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38503775品番19-950-2415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。トラスコ品番681-8224材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続ねじNPT 1/4 メネジ推奨締付トルク(N・m)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする