※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSA25S8B LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38504286 LSA25S8B LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38504286

LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 注文コード38504286 品番LSA25S8B
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥705
販売価格(税別)
641
この商品はねじ径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)92 寸法B(mm)68 寸法C(mm)14 寸法D(mm)13 寸法E(mm)M8×1.25 ねじ径M8 許容荷重(N)5000 ねじピッチ(mm)1.25 質量(g)42 タイプラバーなし 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38504645
2019-11-09
用途:
重量のある家具に

これ、すごいです。軸部分もステンレスで見た目も良いし、耐荷重も素晴らしい。1個で5000ニュートンですよ!安いアジャスターでは到底叶わない質の高さです。値段も良いですが、大量に使用する物でも無いので大安心、大満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする