LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 注文コード38505311 品番LSA40S16A
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はねじ径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

ねじ径M16 寸法B(mm)68 許容荷重(N)10000 ねじピッチ(mm)2 質量(g)122 タイプラバーなし 寸法A(mm)93 寸法D(mm)24 寸法E(mm)M16×2 寸法C(mm)16 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38505232
2020-08-11
用途:
40464051 の足を交換するため
製造業

40464051 の標準付属品では設置場所の水平がとれなかったので、こちらを購入しました。
個人的には、そのまま利用するにはちょっと長かったので、1cmほどカットして利用したところ、いい感じで水平とれました。

対象商品:
38505607
2019-09-30
用途:
重い下駄箱用。

非常に重たい下駄箱に使用しました。
アジャスターボルトとしては高価な部類になると思いますが、質が大変良いので納得。
これ使ったら、普通のアジャスターボルト使えません。
許容荷重10000Nですよ!壊れません。これは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする