曜日別特売
19-913-9221 ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 38507379

代表画像

”シリーズ913” フィーダーホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38507379品番19-913-9221
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食品への使用が認められたPVCホースです。
柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。
洗剤や化学製品への耐性があります。

用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする