メイン画像

10-931-1204 ”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38507449 10-931-1204 ”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38507449 10-931-1204 ”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38507449

”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番683-0956 注文コード38507449 品番10-931-1204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。
自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。
高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。

用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 トラスコ品番683-0956 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30〜100 使用流体作動油 相手側取付サイズG 3/8 オネジ 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする