視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
レンズ
調光スモーク
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
フレーム
マットブラック/グレー
注文コード
38507659
品番
LST-19A
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
レンズ・仕様・フレーム
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
長さ(mm)
【耳かけ】125
幅(mm)
【片目レンズ】64
寸法(mm)
【鼻幅】17
フレーム
マットブラック/グレー
レンズ
調光スモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません