BA-12B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂 38508097

BA-12B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂 38508097
BA-12B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂 38508097

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)【鼻幅】18
レンズブラウン
内容量1個注文コード38508097品番BA-12B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

大人気ブローエアーシリーズの第3弾が新登場!薄型・軽量・弾力性フレームはそのままに、クリングスタイプの鼻パッドがプラスされ、更に掛けやすくズレにくい、ストレスフリーのアジアンフィットモデルにバージョンアップしました。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド長さ(mm)【耳かけ】137幅(mm)【片目レンズ】54寸法(mm)【鼻幅】18フレームマットブラックレンズブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする