イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
材質(ラバー)
ニトリルゴム(NBR)
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
注文コード
38508267
品番
LVAR100L20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
ねじ径・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
ねじ径
M20
寸法E(mm)
M20×2.5
許容荷重(N)
25000
ねじピッチ(mm)
2.5
質量(g)
426
タイプ
ラバー付
寸法A(mm)
141
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
24
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ラバー)
ニトリルゴム(NBR)
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
色(パッド)
つや消しブラック