冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38508490 品番 RC-2A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド 長さ(mm)【耳かけ】120 幅(mm)【片目レンズ】66 寸法(mm)【鼻幅】16 フレームブラック/グレー レンズピンクREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする