※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVAR125L20A-SUS LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38508687 LVAR125L20A-SUS LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション 38508687

LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 注文コード38508687 品番LVAR125L20A-SUS
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,362
販売価格(税別)
6,693
この商品はねじ径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)165 寸法B(mm)98 寸法C(mm)24 寸法D(mm)30 寸法E(mm)M20×2.5 寸法F(mm)4 ねじ径M20 ねじピッチ(mm)2.5 仕様軽荷重用 質量(g)639 タイプラバー付 材質(ねじ部)SUS304 表面処理(ねじ部)- 許容荷重(N)28000 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR) 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(ナット)- 色(パッド)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする