視泉堂
冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
フレーム
ブラック
注文コード
38508745
品番
PO-24
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
フレーム
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
元祖ハイカーブプラスチックフレームタイプが復活。最高のフィッティングであらゆるシーンで活用できるシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
長さ(mm)
【耳かけ】127
幅(mm)
【片目レンズ】62
寸法(mm)
【鼻幅】20
フレーム
ブラック
レンズ
グリーンスモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません