※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじ径M30
材質(ねじ部)SUM22L
材質(ナット)SUM22L
材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR)
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
注文コード38508793
品番LVAR125B30A
参考基準価格(税別)¥9,300
販売価格(税込)
¥9,923
販売価格(税別)
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。