※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38508811
品番
LVA70S16A-ELK
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高さ調整はノブを手動で回して行います。
ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
14000
質量(g)
332
タイプ
ラバーなし
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(ナット)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応