※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVAR70S16A-ELK LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ) イマオコーポレーション 38508827 LVAR70S16A-ELK LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ) イマオコーポレーション 38508827

LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38508827 品番 LVAR70S16A-ELK
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


高さ調整はノブを手動で回して行います。
ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)14000 質量(g)352 タイプラバー付 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする