LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 注文コード38508881 品番LVF100L24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はねじ径・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)201 寸法B(mm)158 寸法C(mm)24 寸法D(mm)36 寸法E(mm)M24×3 寸法F(mm)5 ねじ径M24 許容荷重(N)25000 ねじピッチ(mm)3 質量(g)648 タイプラバーなし 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする