※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVFR100L20B LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38508915 LVFR100L20B LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38508915

LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 注文コード38508915 品番LVFR100L20B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじ径・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)181 寸法B(mm)138 寸法C(mm)24 寸法D(mm)30 寸法E(mm)M20×2.5 寸法F(mm)4 ねじ径M20 許容荷重(N)25000 ねじピッチ(mm)2.5 質量(g)511 タイプラバー付 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする