※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVFR100L24A LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38508942 LVFR100L24A LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション 38508942

LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L 注文コード38508942 品番LVFR100L24A
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はねじ径・材質など28種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)141 寸法B(mm)98 寸法C(mm)24 寸法D(mm)36 寸法E(mm)M24×3 寸法F(mm)5 ねじ径M24 許容荷重(N)25000 ねじピッチ(mm)3 質量(g)530 タイプラバー付 材質(ねじ部)SUM22L 材質(ナット)SUM22L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする