曜日別特売
LM50BP-12B-SUS LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM50BP-12B-SUS LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510446
LM50BP-12B-SUS LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510446

LM レベリングパッド(SUS製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M12寸法A(Φmm)50注文コード38510446品番LM50BP-12B-SUS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)100寸法C(mm)17寸法D(mm)18寸法E(mm)M12×1.75寸法F(mm)29.5寸法G(mm)129.5寸法H(mm)5.5ねじ径M12許容荷重(N)16000ねじピッチ(mm)1.75質量(g)294タイプ絶縁材質(ねじ部)SUS304寸法A(Φmm)50材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする