※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM60BP-16B-SUS LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510464 LM60BP-16B-SUS LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510464

LM レベリングパッド(SUS製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 寸法A(Φmm)60 注文コード38510464 品番LM60BP-16B-SUS
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はねじ径・寸法Aなど30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)125 寸法C(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)M16×2 寸法F(mm)37.5 寸法G(mm)162.5 寸法H(mm)6 ねじ径M16 許容荷重(N)30000 ねじピッチ(mm)2 質量(g)566 タイプ絶縁 材質(ねじ部)SUS304 寸法A(Φmm)60 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする