※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMR100-20B-SUS LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510674 LMR100-20B-SUS LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション 38510674

LMR レベリングパッド(SUS製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38510674 品番 LMR100-20B-SUS
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)
高級感のあるマット(つや消し)仕上。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)150 寸法C(mm)35 寸法D(mm)20 寸法E(mm)6 寸法F(mm)15 寸法G(mm)30 寸法H(mm)10 寸法J(mm)M20×2.5 許容荷重(N)15000 質量(g)790 材質(ねじ部)SUS304 寸法A(Φmm)100 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする