旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
注入ロート付二連トラップ球 ガラスコック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L2
195
注文コード
38512584
品番
2598-4LC
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
L2
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2095-97
仕様
J2, J3:18/9
L1
330
L2
195
Φd
10
C
15/35
J1
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。