ワイヤレス充電器 15W出力 マグネット式 充電スタンド 3in1 【MagSafe対応 iPhone/AirPods/Apple Watch】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38512647 品番 EC-MS07BK
参考基準価格(税別)¥15,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Appleデバイスを1カ所にまとめてすっきり。対応するiPhone・Apple Watch・AirPodsを3台同時に充電できるMagSafe規格ワイヤレス充電スタンドです。それぞれの充電状態も一目で確認可能。iPhoneスタンド部は角度調整が可能で、着信の確認や動画視聴など、見やすい角度に柔軟に調整できます。

用途
対応するiPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できる、3in1 ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。
Apple正規認証であるMade for MagSafe/Apple Watchを取得しています。
マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらiPhoneを使えます。
ワイヤレス充電のため、iPhone本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。
iPhoneが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。
※本製品は防水構造ではありません。
電話などでiPhoneが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。
対応するAirPodsを、iPhone・Apple Watchと同時にワイヤレス充電できます。
Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してiPhoneを置くことができます。
マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ
※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mのケーブルを付属しています。
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 45W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブル 仕様保証対象地域:日本 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g)約340 出力(W)スタンド部MagSafe:5/7.5/15、台座部Airpods向けワイヤレス充電:5、Apple atch:高速充電対応 使用温度範囲(℃)0〜30 外形寸法(mm)幅約126×奥行約110×高さ約156 ケーブル長(m)約1.5 対応機種スタンド部MagSafe:MagSafe規格に対応したiPhone 、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPods、Apple Watch充電部:Apple Watch ※2025年4月現在 入力最大12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応) 使用湿度範囲30%〜80% LED色通電時:3秒青点灯/待機時:消灯/充電時:青点灯/エラー時:青点滅 ※LED表示は台座部の充電状態のみを示します。 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM)ポート 各種認証Made for MagSafe認証/Made for Apple Watch認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする