LANケーブル CAT6A 爪折れ防止 高耐久 メッシュ 【 モデム ルーター PS5 PS4 Xbox 等対応 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38512821 品番 LD-GPAM/BK30
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コストを抑えた10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat6A LANケーブルです。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:× ブラック 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状スリムコネクター:○ 構成導体:ヨリ線(30AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド×(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約4 パッケージ袋+シール 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする