スマホスタンド マグネット ホルダー 壁 固定 強力磁石 360度回転 ( 自撮り / 動画撮影 ) 折り畳み式 薄型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38513076 品番 P-DSCMPMWPN
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。

用途
金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。
両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。
折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6〜6.9インチのスマートフォンに対応しています。
マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。
1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。
ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。
持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。
※濡れたまま放置すると、色落ちや色移りの原因となる場合がありますのでご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホホルダー、収納ポーチ 材質ABS、ゴム、磁石 ピンク(スマホホルダー) 質量(g)約65 外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く 対応機種4.6〜6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする