STB2075A1B トレーサーボード A3サイズ Santek 38513207 STB2075A1B トレーサーボード A3サイズ Santek 38513207

トレーサーボード A3サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38513207 品番STB2075A1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。

用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。 付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個 厚さ(mm)0.55 出力(W)3 電源5V/ DC 光源LED 色温度5,300k(昼白色相当) 照度(Lux)1,000(無段階調整) 寸法(幅W×高さH)(cm)47×34.5
注意
※ボードスタンドは別売りとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする