Santek
Santekの 製図用品
Santekの 製図機器
トレーサーボード用ポータブルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38513216
品番
portablestand
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トレーサーボード用のスタンドです。折り畳み、6段階の角度調節が可能です。
用途
トレーサーボードやその他モニターなどの作業機器を置くことができます。
材質
アルミ合金
質量(g)
255.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納時】45×10×254【展開時最大】180×171×254
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった