Santek
アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 15.6インチ black
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38513286
品番
JT156M-I02 Black
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。
用途
子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品
スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色
ブラック
電源
DC出力12V1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×253×25
解像度
1920×1080pixels(IPS)
内部メモリー
32GB
入力端子
USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカー
あり(2W×2個)
対応フォーマット
写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ
15.6インチ
アスペクト比
16:9
ビデオフォーマット
MPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません