メイン画像
Santek
Santekの 調剤・与薬用品
Santekの 服薬管理
Santekの 薬ケース
ピルケースレインボータワータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38513329
品番
FYWSD-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各曜日ごとにカラーが分かれているピルケースです。各ケースにはMORN・NOON・EVE・BEDの表示があり飲み分けもしやすく設計されています。
用途
錠剤の収納用としてお使いいただけます。
色
レインボー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【全体】120×95×60【各ケース】15×90×50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません