メイン画像
Santek
Santekの 調剤・与薬用品
Santekの 服薬管理
Santekの 薬ケース
ピルケースレインボーミニボックスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38513347
品番
FYWSD-062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各曜日ごとにカラーが分かれているピルケースです。各ケースには朝・夜のピクトグラム表示があり飲み分けもしやすく設計されています。
用途
錠剤の収納用としてお使いいただけます。
色
レインボー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【全体】143×88×39【各ケース】80×32×19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません