オーシャンネットJr. <鯛ラバ>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38513749 品番-
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

1組糸ラバーコーティングネット:魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用。さらに網目サイズを直径20mmに設定することで、タイラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきも軽減。2先端平面形状フレーム:ネットフレーム先端を平面形状にすることで、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。3強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。4強化軽量アルミパイプ:シャフトには、強化軽量アルミパイプを採用。5EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップには、水に濡れてもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施したEVA素材を採用。(リアグリップはロングタイプ)6ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れなど破損を防止するラバーキャップを採用。

用途「鯛ラバゲームに焦点を合わせたラバーコーティングネット」 魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用した、鯛ラバゲームに焦点を合わせたランディングネットです。網目サイズを直径20mmに設定することで、鯛ラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきを軽減します。 深さ(mm)ネット:450 シャフト長さ(mm)1200 サイズ(mm)ネットフレーム:H600xW500 素材ネット:組糸ラバーコーティングネット 自重(g)807 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする