ティップトップ40 詰替80g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80g) 注文コード 38513871 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ティップトップは高温殺菌処理した植物繊維を静電気の作用を利用して髪の毛に付着させる増毛商品です。ティップトップを薄毛の気になる部分に軽く振りかけた後、ティップトップハードヘアーミストで粉末状の繊維を定着させると視覚的な増毛効果が持続します。すでにティップトップ20(20g入)またはティップトップ40(40g入り)をお持ちの方はティップトップ詰め替え用パック(20g×4袋入)がオススメです♪

ダークブラウン サイズ0.02kg / 20g×4
注意
※油性の整髪料やウェットタイプのムースやジェルは繊維が毛玉の様になり、仕上がりが不自然になる場合がありますので、ご使用にならないで下さい。また、毛髪が汚れている場合も洗髪してからご使用下さい。
※誤って目に入った時は直ちに洗顔して下さい。
※小さいお子さんの手の届かない所、湿気の無い所に保管して下さい。
※食べたり、多量に吸い込まないで下さい。
※使用後は必ず蓋をして下さい。
※頭皮に湿疹が出来たり、かぶれた場合は使用を中止して下さい。
※基本的にご使用の度に洗髪してから、お休み頂くのが理想ですが、そのままお休み頂く場合は枕にタオル等を巻いて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする