ティップトップヘアーミスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード38513959 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8種類のうるおい成分(保湿成分)が髪と頭皮をすこやかに保ちます。整髪力が高くヘアスタイルをしっかりキープします。
紫外線吸収剤配合で紫外線から髪と頭皮を守ります。

サイズ0.02kg / 200ml

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする