サンプル画像
オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの FA用ケーブル
オーナンバの 固定用ケーブル
通信機器用耐熱ビニル電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
38513995
品番
HKV 0.3SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途
100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
許容電流(A)
7(30℃)
標準条長(m)
200
絶縁体厚さ(mm)
0.4
概算質量(kg/km)
5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
64.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
5
シース色
緑
導体構成(本/mm)
12/0.18
導体外径(Φmm)
0.7
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.5
耐電圧(V/min)
1000(水中)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表