LWシリーズ 流し台 間口800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アッシュホワイト(受注生産) シンク位置 注文コード38514817 品番LW800RA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980
この商品は色・シンク位置・関連資料など9種類から選べます 他の種類を見る

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 流し台(単体) LW-800
【サイズ】W800XD460XH800+90mm
【内容】扉:プレコート
木口:木口テープ巻き
取手:アルミ製ラインハンドル
仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり
SW以外は受注生産品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 アッシュホワイト(受注生産) 間口(mm)800 シンク位置
関連資料:(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする