東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
ジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
容量(mL)
630
注文コード
38515280
品番
55486【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
630
材質
ソーダガラス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
口径×高さH(mm)
85×177
品名・タイプ
ショットグラス