超硬バー(Cシリーズ)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 カット名称マスターカット(エンド刃付き) 材質オール超硬合金 注文コード38515359 品番CB1C102E【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7982,298
この商品は対応材質・カット名称・材質など27種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) シャンク径(Φmm)6.0 全長(mm)50.8 刃長(mm)16.0 刃径(Φmm)6 材質オール超硬合金 形状タイプ1 カット名称マスターカット(エンド刃付き) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 シャンク長(mm)45 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 推奨回転数(min-1[r.p.m])28000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05604986
2023-12-15
用途:
下孔サイズの調整時
製造業

インパクトドリルで使う分にはちょうど良い。高速のリューターで使うと、相手の材質がステンレスだとはじかれて、折れてしまう。回転数などの目安が欲しい。

対象商品:
05604943
2022-01-10
用途:
アルミ切削

小さい長穴を作りたかったのですが、ヤスリ形状のためアルミとは言え無理がありました。通常の使い方であれば問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
05605013
2019-01-22
用途:
バリ取り時

ロウ付けの商品は比較的割れやすく、作業性はあまり高くありませんが、
削り出しの一体物は丈夫にできており、作業性も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05604943
2017-12-13
用途:
部品の内径加修

内径加工に使用してますが、切れ味が良く軽くて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05605031
2010-12-03
用途:
太さが6ミリなのでトリマーに取り付けてアルミをカットしています
ホームセンター中山 様

ガイドをつけないと危険です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする