※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石WA(円筒型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
10
注文コード
38515517
品番
WA-11H【ワケあり】
在庫数量:残り83点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
アウトレット
¥319
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
軸径・砥石直径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
#60
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
10
砥石長(mm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45600
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー