曜日別特売
3204-200-4L 平底ナスフラスコ 200mL 3204-200シリーズ 旭製作所 38518489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平底ナスフラスコ 200mL 3204-200シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
摺合せ24/40
内容量1個注文コード38518489品番3204-200-4L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

平らな底のナスフラスコです。底面を平らにし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。

摺合せ
24/40
アズワン品番
61-3623-68
種別
平底ナスフラスコ
容量(mL)
200
注意
※L寸法は目安寸法です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする