外導剥取工具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38519209 品番外導剥取工具-T型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。

用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EEケーブルの耐水性能を維持するため、工具剥ぎ取り部の刃及び電圧と適用外径の選定の際はご注意ください。
※受注後納期設定される商品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする