外導剥取工具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38519218 品番外導剥取工具-U型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。

用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注後納期設定される商品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする