イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
UB ウレタン付きボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519774
品番
UB5×15
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ワークのキズを防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(Φmm)
12.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
3.2
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
M5×0.8
適合種別
(スナップクランプ)ダウンミニタイプ
質量(g)
6