イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
QLPD-M クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
QLPD150
注文コード
38519862
品番
QLPD150-M5
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
5
寸法B(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
1.2
寸法G(mm)
3
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
2.5
適合品番
QLPD150
質量(g)
3