イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
QLPD-M クランプボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
QLPD200
注文コード
38519896
品番
QLPD200-M10
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
4.3
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
4
適合品番
QLPD200
質量(g)
13